• Căutare rulmenți
    • Prelucrare, tăiere și găurire(133.616)
    • Transmisia mecanică a puterii(415.649)
    • Pneumatică și hidraulică(261.895)
    • Instrumente și metrologie(55.074)
    • Protecție, siguranță și igienă(28.907)
    • Echipament(24.835)
    • Elemente de fixare, adezivi și benzi(109.079)
    • Întreținere și reparații(4.335)
    • Sudură(601)
    • Lubrifianți(2.282)
    • Vopsele și accesorii(402)
    • Perii(366)
    • Curățare(5)
    • Întreținere diversă(169)
    • Electrice, electronice și iluminat(1.016)
    Vedeți
    • Lubrifiere mecanică(477)
    • Lubrifianți și accesorii(1.681)
    • Curățare și protecție(119)
    Vedeți
    1. Categorii Rubix
    2. Întreținere și reparații
    3. Lubrifianți
    4. Lubrifiere mecanică
    5. Lubrifiere mecanică
    6. Ulei hidraulic
    7. 20646 CRC - HYDRAULIC FLUID CRC 20646-AA

    Ulei hidraulic CRC 20646-AA

    Ulei hidraulic CRC

    Vedeți informațiile tehnice

    Referințe

    CRC:20646-AA
    Rubix:d717466
    Producator:20646
    EAN:5412386005855
    brand logo
    brand logo

    Detalii produs : 20646 CRC - HYDRAULIC FLUID CRC 20646-AA


    Informații tehnice


    atribute
    Logistică Dimensiuni (L x W x H)300x300x375 mm
    Logistic Greutate18634 g
    A arăta UNSPSC / ECL@SS
    • Disponibil – Data livrării la cerere

    Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.

    20648-AA CRC - HYDRAULIC FLUID CRC 20648-AA897518 SPARTEX - 897518 SLIDEWAY OIL ISO 68 - 20 LITERS SPARTEX895051 SPARTEX - 895051 FOOD GRADE INDUTRIAL GEAR OIL PACKAGING PAIL - 5LT SPARTEX20649-AA CRC - HYDRAULIC FLUID CRC 20649-AARENOLIN B 10 VG 32 20L-17.44KG FUCHS - FUCHS RENOLIN B 10 VG 32 20L-17.44KG15796 ROCOL FOODLUBE HI POWER 22 5L - 4.25KG - 15796 ROCOL FOODLUBE HI POWER 22 5L - 4.25KG20647 CRC - HYDRAULIC FLUID CRC 20647-AARENOLIN B 20 VG 68 20L-18KG FUCHS - FUCHS RENOLIN B 20 VG 68 20L-18KGTELLUS S3 M 46 209L-180.78KG - SHELL TELLUS S3 M 46 209L-180.78KG3775 200l OKS - 3775 200l OKS3780 5 l OKS - 3780 5 l OKS30263-AA AMBERSIL - HYDRAULIC FLUID AMBERSIL 30263HF95X ENERPAC - ENERPAC 1LTR OIL HF-95X30261 AMBERSIL - HYDRAULIC FLUID AMBERSIL 3026130268-AA AMBERSIL - HYDRAULIC FLUID AMBERSIL 30268
    Rubix

    Lider European în Distribuția de Produse pentru Mentenanță, Reparații și Operațiuni

    Aplicația mobilă Rubix

    Scanați produsele pentru recomandare instantanee

    Obțineți-l peGoogle PlayDescărcați peApp Store

    Contactează-ne


    Luni - Vineri: 8:00-16:30

    Contact us

    Găsește cel mai apropiat punct de lucru

    Find your branch

    Promisiunea noastră

    Top 2% Global

    Despre Rubix România

    • Puncte de lucru
    • Contactați-ne
    • Grupul Rubix
    • Documente

    PRACTIC

    • Întrebări frecvente
    • Parolă uitată
    • Conectare

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX GROUP | TERMENI ȘI CONDIȚII | PROTECȚIA DATELOR PERSONALE | COOKIES | COOKIES MANAGEMENT
    product sitemap | Harta categoriei | Harta categoriilor paginată | Harta pagini de conținut