Referințe
CRC:31350-AA
Rubix:d717270
Producator:31350
EAN:5412386646164
Detalii produs : 31350 CRC - SOLVENT / THINNER CRC 31350-AA
Informații tehnice
atribute
| Logistică Dimensiuni (L x W x H) | 65x65x235 mm |
|---|---|
| Logistic Greutate | 453 g |
| Dimensiunile Packaged (D x W x H) | 208x273x240 mm |
| greutate ambalate | 5650 g |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
