• Căutare rulmenți
    • Prelucrare, tăiere și găurire(133.497)
    • Transmisia mecanică a puterii(415.712)
    • Pneumatică și hidraulică(261.772)
    • Instrumente și metrologie(55.048)
    • Protecție, siguranță și igienă(29.051)
    • Echipament(24.738)
    • Elemente de fixare, adezivi și benzi(109.291)
    • Întreținere și reparații(4.339)
    • Sudură(607)
    • Lubrifianți(2.290)
    • Vopsele și accesorii(403)
    • Perii(370)
    • Curățare(5)
    • Întreținere diversă(171)
    • Electrice, electronice și iluminat(1.048)
    Vedeți
    • Lubrifiere mecanică(477)
    • Lubrifianți și accesorii(1.682)
    • Curățare și protecție(126)
    Vedeți
    1. Categorii Rubix
    2. Întreținere și reparații
    3. Lubrifianți
    4. Lubrifianți și accesorii
    5. Echipamente pentru lubrifiere
    6. Pistol de gresare / Pompă de gresare
    7. 12632 PRESSOL - 12632 PRESSOL

    Pistol de gresare / Pompă de gresare Pressol 12632

    Pistol de gresare / Pompă de gresare Pressol

    Vedeți informațiile tehnice

    Referințe

    Pressol:12632
    Rubix:d786030
    EAN:4103810126321
    brand logo
    brand logo

    rezumat tehnic

    Capacitate500 ml
    Vezi toate Caracteristice

    Detalii produs : 12632 PRESSOL - 12632 PRESSOL


    Informații tehnice


    atribute
    Capacitate500 ml
    Greutate1.25 kg
    A arăta UNSPSC / ECL@SS
    • Disponibil – Data livrării la cerere

    Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.

    842853 MECALINE - 842853 PNEUMATIC GREASE GUN, CONTINUOUS OPERATION MECALINELAGG 18AF SKF - SKF POMPA GRESARE LAGG 18AFLAGG 180AF SKF - GREASE GUN / GREASE PUMP SKF LAGG 180AF729101/400MPA SKF - GREASE GUN / GREASE PUMP SKF 729101/400MPA12676 PRESSOL - 12676 PRESSOL378A.50 FACOM - GREASE GUN / GREASE PUMP FACOM 378A.5007753000 - 07753000 POMPA PNEUMATICA ULEI 3/1 SCURTA ALGI07203000 - 07203000 AGRAFA HIDRAULICA 4 BACURI HP BLISTER ALGI853665 - 853665 POMPA DE BUTOI METALICA GISS12 362 PRESSOL - 12 362 PRESSOLTLGB 21/110V SKF - GREASE GUN / GREASE PUMP SKF TLGB 21/110V853648 MECALINE - 853648 SUCTION GUN, STEEL BODY CAPACITY ML 500 MECALINE07313000 - 07313000 POMPA GRESARE PRO CU MANOMETRU, FLEXIBIL SI AGRAFA ALGIPistol de gresare / Pompă de gresare Facom 377A376A FACOM - GREASE GUN / GREASE PUMP FACOM 376A
    Rubix

    Lider European în Distribuția de Produse pentru Mentenanță, Reparații și Operațiuni

    Aplicația mobilă Rubix

    Scanați produsele pentru recomandare instantanee

    Obțineți-l peGoogle PlayDescărcați peApp Store

    Contactează-ne


    Luni - Vineri: 8:00-16:30

    Contact us

    Găsește cel mai apropiat punct de lucru

    Find your branch

    Promisiunea noastră

    Top 2% Global

    Despre Rubix România

    • Puncte de lucru
    • Contactați-ne
    • Grupul Rubix
    • Documente

    PRACTIC

    • Întrebări frecvente
    • Parolă uitată
    • Conectare

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX GROUP | TERMENI ȘI CONDIȚII | PROTECȚIA DATELOR PERSONALE | COOKIES | COOKIES MANAGEMENT
    product sitemap | Harta categoriei | Harta categoriilor paginată | Harta pagini de conținut