Referințe
Beta Tools:1036K 175
Rubix:d1186838
Producator:010369017
EAN:8014230561301

Detalii produs : 1036K 175 BETA - NEEDLE-NOSE PLIERS BETA TOOLS 1036K 175
Informații tehnice
atribute
| Logistică Dimensiuni (L x W x H) | 230x115x55 mm |
|---|---|
| Logistic Greutate | 168,6 g |
| Forma nasului | ascutit |
| Lungimea nasurilor | 20 mm |
| Lungime | 175 mm |
| Greutate | 168.6 g |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
