Referințe
Beta Tools:1084MQ 200
Rubix:d1185007
Producator:010840100
EAN:8014230422152

Detalii produs : 1084MQ 200 BETA - CUTTING PLIERS BETA TOOLS 1084MQ 200
Informații tehnice
atribute
| Logistică Dimensiuni (L x W x H) | 295x78x60 mm |
|---|---|
| Logistic Greutate | 410 g |
| Forma nasului | diagonalã |
| Lungime | 170 mm |
| Greutate | 410 g |
| Lungimea nasurilor | 26 mm |
| Capacitate de tăiere | 26 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
