Referințe
Beta Tools:1124K
Rubix:d1180733
Producator:011249020
EAN:8014230561448

Detalii produs : 1124K BETA - SECATEURS BETA TOOLS 1124K
Informații tehnice
atribute
| Logistică Dimensiuni (L x W x H) | 330x85x60 mm |
|---|---|
| Logistic Greutate | 422 g |
| Capacitate de tăiere | 40 mm |
| Lungime | 250 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
