Referințe
Beta Tools:1177BM/Z
Rubix:d1188775
Producator:011770113
EAN:8014230513270

Detalii produs : 1177BM/Z BETA - INSULATED PLIERS BETA TOOLS 1177BM/Z
Informații tehnice
atribute
| Logistică Dimensiuni (L x W x H) | 150x110x45 mm |
|---|---|
| Logistic Greutate | 98 g |
| Forma nasului | semirotund |
| Capacitate de tăiere | 39 mm |
| Lungime | 39 mm |
| Lungimea nasurilor | 39 mm |
| Greutate | 98 g |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
