Referințe
Beta Tools:1202NK 4,5X30
Rubix:d1187249
Producator:012029103
EAN:8014230561691


rezumat tehnic
| Tipări | phillips (ph) |
|---|---|
| Dimensiunea imprimării | 4.5 |
| Lungimea lamei | 4.5 mm |
Detalii produs : 1202NK 4,5X30 BETA - SCREWDRIVER BETA TOOLS 1202NK 4,5X30
Informații tehnice
atribute
| Logistică Dimensiuni (L x W x H) | 215x80x40 mm |
|---|---|
| Logistic Greutate | 36 g |
| Tipări | phillips (ph) |
| Dimensiunea imprimării | 4.5 |
| Lungimea lamei | 4.5 mm |
| Lungime | 30 mm |
| Finisare | cromat |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere