Referințe
Beta Tools:1207TX 40
Rubix:d1182734
Producator:012070040
EAN:8014230732763


rezumat tehnic
| Tipări | profil torx |
|---|---|
| Dimensiunea imprimării | 40 |
| Lungimea lamei | 130 mm |
Detalii produs : 1207TX 40 BETA - SCREWDRIVER BETA TOOLS 1207TX 40
Informații tehnice
atribute
| Logistică Dimensiuni (L x W x H) | 295x75x45 mm |
|---|---|
| Logistic Greutate | 140 g |
| Tipări | profil torx |
| Dimensiunea imprimării | 40 |
| Lungimea lamei | 130 mm |
| Lungime | 262 mm |
| Finisare | cromat |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere