Referințe
Beta Tools:1260NK 6,5X30
Rubix:d1186327
Producator:012609106
EAN:8014230730271

Detalii produs : 1260NK 6,5X30 BETA - SCREWDRIVER BETA TOOLS 1260NK 6,5X30
Informații tehnice
atribute
| Logistică Dimensiuni (L x W x H) | 250x85x50 mm |
|---|---|
| Logistic Greutate | 44 g |
| Dimensiunea imprimării | 6.5 |
| Lungimea lamei | 30 mm |
| Lungime | 30 mm |
| Finisare | cromat |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
