Referințe
Beta Tools:1262NPHK 4,5X30
Rubix:d1190919
Producator:012629103
EAN:8014230730387


rezumat tehnic
| Tipări | phillips (ph) |
|---|---|
| Dimensiunea imprimării | 4.5 |
| Lungimea lamei | 30 mm |
Detalii produs : 1262NPHK 4,5X30 BETA - SCREWDRIVER BETA TOOLS 1262NPHK 4,5X30
Informații tehnice
atribute
| Logistică Dimensiuni (L x W x H) | 250x85x50 mm |
|---|---|
| Logistic Greutate | 38,2 g |
| Tipări | phillips (ph) |
| Dimensiunea imprimării | 4.5 |
| Lungimea lamei | 30 mm |
| Lungime | 30 mm |
| Finisare | cromat |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere