Referințe
Beta Tools:1262PHK 3X100
Rubix:d1181727
Producator:012629006
EAN:8014230730318


rezumat tehnic
| Tipări | phillips (ph) |
|---|---|
| Dimensiunea imprimării | 3 |
| Lungimea lamei | 100 mm |
Detalii produs : 1262PHK 3X100 BETA - SCREWDRIVER BETA TOOLS 1262PHK 3X100
Informații tehnice
atribute
| Logistică Dimensiuni (L x W x H) | 330x85x65 mm |
|---|---|
| Logistic Greutate | 41 g |
| Tipări | phillips (ph) |
| Dimensiunea imprimării | 3 |
| Lungimea lamei | 100 mm |
| Lungime | 150 mm |
| Finisare | cromat |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere