Referințe
Beta Tools:1298RTXK 25
Rubix:d1183978
Producator:012989025
EAN:8014230603032


rezumat tehnic
| Tipări | profil torx |
|---|---|
| Dimensiunea imprimării | 25 |
| Lungimea lamei | 100 mm |
Detalii produs : 1298RTXK 25 BETA - SCREWDRIVER BETA TOOLS 1298RTXK 25
Informații tehnice
atribute
| Logistică Dimensiuni (L x W x H) | 330x85x60 mm |
|---|---|
| Logistic Greutate | 65,2 g |
| Tipări | profil torx |
| Dimensiunea imprimării | 25 |
| Lungimea lamei | 100 mm |
| Lungime | 130 mm |
| Finisare | cromat |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere