Referințe
Beta Tools:1299PZ 3
Rubix:d1183866
Producator:012990009
EAN:8014230385594

Detalii produs : 1299PZ 3 BETA - SCREWDRIVER BETA TOOLS 1299PZ 3
Informații tehnice
atribute
| Logistică Dimensiuni (L x W x H) | 332x40x35 mm |
|---|---|
| Logistic Greutate | 149 g |
| Tipări | pozidriv |
| Dimensiunea imprimării | pz3 |
| Lungimea lamei | 150 mm |
| Lungime | 150 mm |
| Finisare | cromat |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
