Referințe
Beta Tools:1343
Rubix:d1189693
Producator:013430001
EAN:8014230043661

Detalii produs : 1343 BETA - CROSS-CUT CHISEL BETA TOOLS 1343
Informații tehnice
atribute
| Logistică Dimensiuni (L x W x H) | 235x80x20 mm |
|---|---|
| Logistic Greutate | 222 g |
| Lungime | 200 mm |
| Lățime | 26 mm |
| Greutate | 222 g |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
