Referințe
Beta Tools:1381 8000
Rubix:d1189581
Producator:013810080
EAN:8014230469799

Detalii produs : 1381 8000 BETA - HAMMER BETA TOOLS 1381 8000
Informații tehnice
atribute
| Logistică Dimensiuni (L x W x H) | 900x200x750 mm |
|---|---|
| Logistic Greutate | 8500 g |
| Tip | ciocan de electrician |
| Lungime | 900 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
