Referințe
Beta Tools:1476
Rubix:d1188394
Producator:014760001
EAN:8014230044989

Detalii produs : 1476 BETA - NEEDLE-NOSE PLIERS BETA TOOLS 1476
Informații tehnice
atribute
| Logistică Dimensiuni (L x W x H) | 270x101x27 mm |
|---|---|
| Logistic Greutate | 806 g |
| Forma nasului | universal |
| Lungime | 250 mm |
| Greutate | 806 g |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
