Gresoare - Accesorii / piese de schimb Beta Tools 1483K/22
Gresoare - Accesorii / piese de schimb Beta Tools
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Beta Tools:1483K/22
Rubix:d1183657
Producator:014830022
EAN:8014230718828
Detalii produs : 1483K/22 BETA - LUBRICATORS - ACCESSORY / SPARE PART BETA TOOLS 1483K/22
Informații tehnice
atribute
| Logistică Dimensiuni (L x W x H) | 315x265x60 mm |
|---|---|
| Logistic Greutate | 1091 g |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere

