Cheie de deschidere fixă și variabilă Beta Tools 1493 68-L14
Cheie de deschidere fixă și variabilă Beta Tools
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Beta Tools:1493 68-L14
Rubix:d1192834
Producator:014930206
EAN:8014230685151

Detalii produs : 1493 68-L14 BETA - FIXED AND VARIABLE OPENING WRENCH BETA TOOLS 1493 68-L14
Informații tehnice
atribute
| Logistică Dimensiuni (L x W x H) | 125x82x35 mm |
|---|---|
| Logistic Greutate | 114 g |
| Deschidere | 68 |
| Lungime | 125 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
