Cheie de deschidere fixă și variabilă Beta Tools 1493Z/3
Cheie de deschidere fixă și variabilă Beta Tools
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Beta Tools:1493Z/3
Rubix:d1190819
Producator:014930100
EAN:8014230138992

Detalii produs : 1493Z/3 BETA - FIXED AND VARIABLE OPENING WRENCH BETA TOOLS 1493Z/3
Informații tehnice
atribute
| Logistică Dimensiuni (L x W x H) | 175x110x90 mm |
|---|---|
| Logistic Greutate | 1076 g |
| Lungime | 125 mm |
| Tip | cheie de filtru |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
