Cheie de deschidere fixă și variabilă Beta Tools 1493AL 79-L15
Cheie de deschidere fixă și variabilă Beta Tools
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Beta Tools:1493AL 79-L15
Rubix:d1181134
Producator:014930325
EAN:8014230774305

Detalii produs : 1493AL 79-L15 BETA - FIXED AND VARIABLE OPENING WRENCH BETA TOOLS 1493AL 79-L15
Informații tehnice
atribute
| Logistică Dimensiuni (L x W x H) | 130x130x75 mm |
|---|---|
| Logistic Greutate | 144 g |
| Deschidere | 27 |
| Lungime | 130 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
