Referințe
Beta Tools:1609
Rubix:d1185924
Producator:016090001
EAN:8014230011929


rezumat tehnic
| Lungime | 205 mm |
|---|---|
| Capacidade de crimpagem mínima | 0.5 mm² |
| Capacidade de crimpagem máxima | 2.5 mm² |
Detalii produs : 1609 BETA - CRIMPING PLIERS BETA TOOLS 1609
Informații tehnice
atribute
| Logistică Dimensiuni (L x W x H) | 235x80x20 mm |
|---|---|
| Logistic Greutate | 395 g |
| Lungime | 205 mm |
| Capacidade de crimpagem mínima | 0.5 mm² |
| Capacidade de crimpagem máxima | 2.5 mm² |
| Greutate | 395 g |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere