Accesoriu pentru cablu Beta Tools 1634N/1,5K
Accesoriu pentru cablu Beta Tools
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Beta Tools:1634N/1,5K
Rubix:d1192211
Producator:016340015
EAN:8014230580579
Detalii produs : 1634N/1,5K BETA - ELECTRICIAN'S TOOLS BETA TOOLS 1634N/1,5K
Informații tehnice
atribute
| Logistică Dimensiuni (L x W x H) | 110x97x17 mm |
|---|---|
| Logistic Greutate | 23 g |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere

