Referințe
Beta Tools:1702PMR
Rubix:d1188281
Producator:017020200
EAN:8014230389677

Detalii produs : 1702PMR BETA - HANDLE FOR HAMMER BETA TOOLS 1702PMR
Informații tehnice
atribute
| Logistică Dimensiuni (L x W x H) | 180x90x90 mm |
|---|---|
| Logistic Greutate | 139 g |
| Lungime | 115 mm |
| Greutate | 139 g |
| Lățime | 170 mm |
| Pentru model | 1702n |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
