Perie antiexplozivă și lopată de testare Beta Tools 1717BA 60
Perie antiexplozivă și lopată de testare Beta Tools
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Beta Tools:1717BA 60
Rubix:d1185138
Producator:017170801
EAN:8014230428536

Detalii produs : 1717BA 60 BETA - EXPLOSION-PROOF BRUSH AND PROOF SHOVEL BETA TOOLS 1717BA 60
Informații tehnice
atribute
| Logistică Dimensiuni (L x W x H) | 215x65x20 mm |
|---|---|
| Logistic Greutate | 92 g |
| Numărul de rânduri | 1 |
| Lungime | 220 mm |
| Greutate | 92 g |
| Tip | perie de testare |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
