Referințe
Beta Tools:1719BMD8/M
Rubix:d1182436
Producator:017190227
EAN:8014230548142

Detalii produs : 1719BMD8/M BETA - FILE BETA TOOLS 1719BMD8/M
Informații tehnice
atribute
| Logistică Dimensiuni (L x W x H) | 330x110x35 mm |
|---|---|
| Logistic Greutate | 168,8 g |
| Lungime | 200 mm |
| Mâner | cu |
| Secțiune | m mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
