Referințe
Beta Tools:1720C
Rubix:d1181020
Producator:017200012
EAN:8014230050959

Detalii produs : 1720C BETA - FILE BETA TOOLS 1720C
Informații tehnice
atribute
| Logistică Dimensiuni (L x W x H) | 225x35x30 mm |
|---|---|
| Logistic Greutate | 7 g |
| Lungime | 160 mm |
| Secțiune | c mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
