Referințe
Beta Tools:1940E10/SDT
Rubix:d1192362
Producator:019400044
EAN:8014230781693

Detalii produs : 1940E10/SDT BETA - CROSS-CUT CHISEL BETA TOOLS 1940E10/SDT
Informații tehnice
atribute
| Logistică Dimensiuni (L x W x H) | 195x60x35 mm |
|---|---|
| Logistic Greutate | 164,8 g |
| Lungime | 175 mm |
| Lățime | 10 mm |
| Greutate | 164.8 g |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
