Referințe
Beta Tools:T210
Rubix:d1192234
Producator:024240210
EAN:8014230477756

Detalii produs : T210 BETA - TOOLBOX BETA TOOLS T210
Informații tehnice
atribute
| Logistică Dimensiuni (L x W x H) | 410x152x42 mm |
|---|---|
| Logistic Greutate | 592 g |
| Înălțime | 42 mm |
| Lungime | 410 mm |
| Lățime | 152 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
