Referințe
Beta Tools:M202
Rubix:d1189074
Producator:024500202
EAN:8014230729350

Detalii produs : M202 BETA - EMPTY STORAGE MODULE BETA TOOLS M202
Informații tehnice
atribute
| Logistică Dimensiuni (L x W x H) | 410x151x50 mm |
|---|---|
| Logistic Greutate | 614 g |
| Numărul de compartimente | 7 |
| Lungime | 50 mm |
| Înălțime | 151 mm |
| Lățime | 410 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
