Referințe
Beta Tools:MV226
Rubix:d1183259
Producator:024510226
EAN:8014230729275

Detalii produs : MV226 BETA - EMPTY STORAGE MODULE BETA TOOLS MV226
Informații tehnice
atribute
| Logistică Dimensiuni (L x W x H) | 385x155x60 mm |
|---|---|
| Logistic Greutate | 101 g |
| Numărul de compartimente | 14 |
| Lungime | 60 mm |
| Înălțime | 155 mm |
| Lățime | 385 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
