Referințe
Beta Tools:3040A/6
Rubix:d1188567
Producator:030400506
EAN:8014230688855

Detalii produs : 3040A/6 BETA - WORKSHOP TROLLEY BETA TOOLS 3040A/6
Informații tehnice
atribute
| Logistică Dimensiuni (L x W x H) | 90x40x20 mm |
|---|---|
| Logistic Greutate | 51 g |
| Lățime | 40 mm |
| Adâncime | 20 mm |
| Înălțime | 90 mm |
| Culoare | portocale |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
