Referințe
Beta Tools:35PMR 300
Rubix:d1188007
Producator:000350026
EAN:8014230020334

Detalii produs : 35PMR 300 BETA - HANDLE FOR HAMMER BETA TOOLS 35PMR 300
Informații tehnice
atribute
| Logistică Dimensiuni (L x W x H) | 120x110x100 mm |
|---|---|
| Logistic Greutate | 131,7 g |
| Lungime | 300 mm |
| Greutate | 131.7 g |
| Lățime | 370 mm |
| Pentru model | 35pm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
