Referințe
Beta Tools:359
Rubix:d1188068
Producator:003590001
EAN:8014230160405

Detalii produs : 359 BETA - T-KEY BETA TOOLS 359
Informații tehnice
atribute
| Logistică Dimensiuni (L x W x H) | 190x135x50 mm |
|---|---|
| Logistic Greutate | 316 g |
| Dimensiunea imprimării | 1''÷1''1/4 |
| Lungime | 160 mm |
| Finisare | cromat |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
