Cheie de deschidere fixă și variabilă Beta Tools 388 16
Cheie de deschidere fixă și variabilă Beta Tools
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Beta Tools:388 16
Rubix:d1185287
Producator:003880016
EAN:8014230076102

Detalii produs : 388 16 BETA - FIXED AND VARIABLE OPENING WRENCH BETA TOOLS 388 16
Informații tehnice
atribute
| Logistică Dimensiuni (L x W x H) | 438x160x62 mm |
|---|---|
| Logistic Greutate | 1184 g |
| Deschidere | 16 |
| Lungime | 465 mm |
| Diametru | 16 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
