Referințe
Beta Tools:410A 18,00
Rubix:d1192872
Producator:004100295
EAN:8014230162607


rezumat tehnic
| Diametrul forajului | 18 mm |
|---|---|
| Lungime totală | 194 mm |
| Lungimea tăieturii | 130 mm |
Detalii produs : 410A 18,00 BETA - TWIST DRILL BETA TOOLS 410A 18,00
Informații tehnice
atribute
| Logistică Dimensiuni (L x W x H) | 215x70x25 mm |
|---|---|
| Logistic Greutate | 193 g |
| Diametrul forajului | 18 mm |
| Lungime totală | 194 mm |
| Lungimea tăieturii | 130 mm |
| Tipul tijei | cilindric |
| Material de tăiere | hss |
| Unghiul vârfului | 118 ° |
| Diametrul cozii | 13 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere