Referințe
Beta Tools:412 5,25
Rubix:d1182182
Producator:004120091
EAN:8014230096629


rezumat tehnic
| Diametrul forajului | 5.25 mm |
|---|---|
| Lungime totală | 86 mm |
| Lungimea tăieturii | 52 mm |
Detalii produs : 412 5,25 BETA - TWIST DRILL BETA TOOLS 412 5,25
Informații tehnice
atribute
| Logistică Dimensiuni (L x W x H) | 145x100x7 mm |
|---|---|
| Logistic Greutate | 9 g |
| Diametrul forajului | 5.25 mm |
| Lungime totală | 86 mm |
| Lungimea tăieturii | 52 mm |
| Tipul tijei | cilindric |
| Material de tăiere | hss |
| Unghiul vârfului | 118 ° |
| Diametrul cozii | 5.25 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere