Referințe
Beta Tools:412A 14,00
Rubix:d1188687
Producator:004120204
EAN:8014230166117


rezumat tehnic
| Diametrul forajului | 14 mm |
|---|---|
| Lungime totală | 160 mm |
| Lungimea tăieturii | 108 mm |
Detalii produs : 412A 14,00 BETA - TWIST DRILL BETA TOOLS 412A 14,00
Informații tehnice
atribute
| Logistică Dimensiuni (L x W x H) | 215x70x23 mm |
|---|---|
| Logistic Greutate | 125 g |
| Diametrul forajului | 14 mm |
| Lungime totală | 160 mm |
| Lungimea tăieturii | 108 mm |
| Tipul tijei | cilindric |
| Material de tăiere | hss |
| Unghiul vârfului | 118 ° |
| Diametrul cozii | 13 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere