Referințe
Beta Tools:412A 16,50
Rubix:d1187568
Producator:004120213
EAN:8014230166209


rezumat tehnic
| Diametrul forajului | 16.5 mm |
|---|---|
| Lungime totală | 186 mm |
| Lungimea tăieturii | 125 mm |
Detalii produs : 412A 16,50 BETA - TWIST DRILL BETA TOOLS 412A 16,50
Informații tehnice
atribute
| Logistică Dimensiuni (L x W x H) | 215x70x25 mm |
|---|---|
| Logistic Greutate | 185 g |
| Diametrul forajului | 16.5 mm |
| Lungime totală | 186 mm |
| Lungimea tăieturii | 125 mm |
| Tipul tijei | cilindric |
| Material de tăiere | hss |
| Unghiul vârfului | 118 ° |
| Diametrul cozii | 13 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere