Referințe
Beta Tools:412L 2,00
Rubix:d1188000
Producator:004120232
EAN:8014230166308


rezumat tehnic
| Diametrul forajului | 2 mm |
|---|---|
| Lungime totală | 85 mm |
| Lungimea tăieturii | 56 mm |
Detalii produs : 412L 2,00 BETA - TWIST DRILL BETA TOOLS 412L 2,00
Informații tehnice
atribute
| Logistică Dimensiuni (L x W x H) | 85x25x25 mm |
|---|---|
| Logistic Greutate | 2 g |
| Diametrul forajului | 2 mm |
| Lungime totală | 85 mm |
| Lungimea tăieturii | 56 mm |
| Tipul tijei | cilindric |
| Material de tăiere | hss |
| Unghiul vârfului | 118 ° |
| Diametrul cozii | 2 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere