Referințe
Beta Tools:414 8,50
Rubix:d1186172
Producator:004140130
EAN:8014230167886


rezumat tehnic
| Diametrul forajului | 8.5 mm |
|---|---|
| Lungime totală | 117 mm |
| Lungimea tăieturii | 75 mm |
Detalii produs : 414 8,50 BETA - TWIST DRILL BETA TOOLS 414 8,50
Informații tehnice
atribute
| Logistică Dimensiuni (L x W x H) | 120x122x17 mm |
|---|---|
| Logistic Greutate | 36 g |
| Diametrul forajului | 8.5 mm |
| Lungime totală | 117 mm |
| Lungimea tăieturii | 75 mm |
| Tipul tijei | cilindric |
| Material de tăiere | hss |
| Unghiul vârfului | 118 ° |
| Diametrul cozii | 8.5 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere