Referințe
Beta Tools:417 3
Rubix:d1180788
Producator:004170003
EAN:8014230141114


rezumat tehnic
| Lungime totală | 70 mm |
|---|---|
| Diametrul forajului | 3 mm |
| Lungimea tăieturii | 40 mm |
Detalii produs : 417 3 BETA - CONCRETE DRILL BETA TOOLS 417 3
Informații tehnice
atribute
| Logistică Dimensiuni (L x W x H) | 245x70x35 mm |
|---|---|
| Logistic Greutate | 9,5 g |
| Lungime totală | 70 mm |
| Diametrul forajului | 3 mm |
| Lungimea tăieturii | 40 mm |
| Materialul caroseriei | hss |
| Diametrul cozii | 3 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere