Referințe
Beta Tools:419 6X110
Rubix:d1192479
Producator:004190012
EAN:8014230141282


rezumat tehnic
| Lungime totală | 110 mm |
|---|---|
| Diametrul forajului | 6 mm |
| Lungimea tăieturii | 50 mm |
Detalii produs : 419 6X110 BETA - CONCRETE DRILL BETA TOOLS 419 6X110
Informații tehnice
atribute
| Logistică Dimensiuni (L x W x H) | 270x101x27 mm |
|---|---|
| Logistic Greutate | 42 g |
| Lungime totală | 110 mm |
| Diametrul forajului | 6 mm |
| Lungimea tăieturii | 50 mm |
| Materialul caroseriei | hss |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere