Referințe
Beta Tools:419 7X160
Rubix:d1182206
Producator:004190028
EAN:8014230144788


rezumat tehnic
| Lungime totală | 160 mm |
|---|---|
| Diametrul forajului | 7 mm |
| Lungimea tăieturii | 100 mm |
Detalii produs : 419 7X160 BETA - CONCRETE DRILL BETA TOOLS 419 7X160
Informații tehnice
atribute
| Logistică Dimensiuni (L x W x H) | 270x101x27 mm |
|---|---|
| Logistic Greutate | 51 g |
| Lungime totală | 160 mm |
| Diametrul forajului | 7 mm |
| Lungimea tăieturii | 100 mm |
| Materialul caroseriei | hss |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere