Referințe
Beta Tools:419 9X160
Rubix:d1190680
Producator:004190044
EAN:8014230141404


rezumat tehnic
| Lungime totală | 160 mm |
|---|---|
| Diametrul forajului | 9 mm |
| Lungimea tăieturii | 100 mm |
Detalii produs : 419 9X160 BETA - CONCRETE DRILL BETA TOOLS 419 9X160
Informații tehnice
atribute
| Logistică Dimensiuni (L x W x H) | 270x101x27 mm |
|---|---|
| Logistic Greutate | 70,5 g |
| Lungime totală | 160 mm |
| Diametrul forajului | 9 mm |
| Lungimea tăieturii | 100 mm |
| Materialul caroseriei | hss |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere