Cheie de deschidere fixă și variabilă Beta Tools 42K 28
Cheie de deschidere fixă și variabilă Beta Tools
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Beta Tools:42K 28
Rubix:d1191947
Producator:000429028
EAN:8014230601861

Detalii produs : 42K 28 BETA - FIXED AND VARIABLE OPENING WRENCH BETA TOOLS 42K 28
Informații tehnice
atribute
| Logistică Dimensiuni (L x W x H) | 350x75x35 mm |
|---|---|
| Logistic Greutate | 421 g |
| Lungime | 328 mm |
| Finisare | cromat |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
