Cheie de deschidere fixă și variabilă Beta Tools 42LMP 13
Cheie de deschidere fixă și variabilă Beta Tools
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Beta Tools:42LMP 13
Rubix:d1183514
Producator:000420513
EAN:8014230158587

Detalii produs : 42LMP 13 BETA - FIXED AND VARIABLE OPENING WRENCH BETA TOOLS 42LMP 13
Informații tehnice
atribute
| Logistică Dimensiuni (L x W x H) | 220x45x25 mm |
|---|---|
| Logistic Greutate | 104,5 g |
| Lungime | 207 mm |
| Tip | cheie combinată |
| Finisare | cromat |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
