Cheie de deschidere fixă și variabilă Beta Tools 42INOX 16
Cheie de deschidere fixă și variabilă Beta Tools
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Beta Tools:42INOX 16
Rubix:d1183335
Producator:000420316
EAN:8014230762043



Detalii produs : 42INOX 16 BETA - FIXED AND VARIABLE OPENING WRENCH BETA TOOLS 42INOX 16
Informații tehnice
atribute
| Logistică Dimensiuni (L x W x H) | 220x45x25 mm |
|---|---|
| Logistic Greutate | 106 g |
| Deschidere | 16 |
| Lungime | 201 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
