SET de tăietori de fire manuale standard Beta Tools 433ASG 3/8
SET de tăietori de fire manuale standard Beta Tools
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Beta Tools:433ASG 3/8
Rubix:d1184971
Producator:004330403
EAN:8014230171463

Detalii produs : 433ASG 3/8 BETA - SET OF STANDARD MANUAL THREAD-CUTTERS BETA TOOLS 433ASG 3/8
Informații tehnice
atribute
| Logistică Dimensiuni (L x W x H) | 150x60x25 mm |
|---|---|
| Logistic Greutate | 152 g |
| Numărul de elemente | 2 |
| Lungime totală | 75 mm |
| Diametrul forajului | 9 mm |
| Nu. de fire pe inch | 8 |
| Diametrul filetării (inch) | 15.395 '' |
| Materialul caroseriei | hss |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
