Referințe
Beta Tools:452 27
Rubix:d1191930
Producator:004520027
EAN:8014230174020




rezumat tehnic
| Materialul caroseriei | hss |
|---|---|
| Diametru | 27 mm |
| Adâncimea de tăiere | 28 mm |
Detalii produs : 452 27 BETA - CHOPPING MILLER BETA TOOLS 452 27
Informații tehnice
atribute
| Logistică Dimensiuni (L x W x H) | 130x70x65 mm |
|---|---|
| Logistic Greutate | 174 g |
| Materialul caroseriei | hss |
| Diametru | 27 mm |
| Adâncimea de tăiere | 28 mm |
| Diametrul de fixare | 10 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere